曜日別特売
BR-658 冷感キシリフリーズ クールマスク ブレイン 65122418

 

BR-658 冷感キシリフリーズ クールマスク ブレイン 65122418
BR-658 冷感キシリフリーズ クールマスク ブレイン 65122418

冷感キシリフリーズ クールマスク

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(10枚)
ホワイト
内容量1セット(10枚)注文コード65122418品番BR-658
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

つけるだけでヒンヤリ冷たい冷感マスク。キシリトール+メントールの冷感成分を繊維に加工したXYLI FRIEZE X(キシリフリーズクロス)を使用。
速乾繊維で汗がたまらず爽快感が長持ちするキシリフリーズクロスは従来の汗に反応し冷たくなるキシリトール成分に加え、メントールが肌表面の冷感神経を刺激し、冷たさを持続させます。
男女兼用のフリーサイズ。耳ヒモはアジャスターで調整ができます。
風邪、ウイルス、飛沫、花粉の予防に。
(財)日本文化用品安全試験所にて温度テストを実施した確かな効果の冷感生地を使用しております。日本熱中症協会推奨マスクです。

用途マスク、接触冷感、風邪予防、飛沫予防、花粉対策形状立体型ホワイト構造1層サイズフリー(耳ひも調節可能)寸法(縦×横)(mm)140×170ひもタイプ耳かけ包装形態個包装入数(枚)10仕様冷感成分配合材質本体:ポリエステル、綿、ポリウレタン 外装:プリントPP対象風邪、ウイルス、花粉
注意
※洗濯回数約50回以上で冷感が衰えてきます。
※カビの原因になりますので、使用後は必ず乾燥させてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65122427
2021-06-20
用途: 夏場の作業用
自動車・二輪車・自転車関連業

今回2セット注文したが、1つは上下が逆さまだった。
中央部の縫い目部分は、鼻の部分のRがきつく、顎に向かって緩やかになって行くのが通常だと思うが、完全に上下逆の形状だった。その状態で使用すると口の部分でたるみが出る。
上下逆で使用できなくはないが、メーカーロゴのタグが右側に来るし、アジャスター付きの耳ヒモも上下逆になる。
完全に縫製ミスである。

1が参考にしています
対象商品 : 65122427
2021-07-09
用途: 厨房で調理時に使用
農・林・水産業

冷感はイマイチですがウレタンよりは冷たく感じます。
サイズもそこそこ大きいですし、紐は調節できるので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする