曜日別特売
BR-657 サラッと爽快 マスクインナー ブレイン 65122479

※使用例

BR-657 サラッと爽快 マスクインナー ブレイン 65122479
BR-657 サラッと爽快 マスクインナー ブレイン 65122479

サラッと爽快 マスクインナー

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(3枚×10袋)ブラック注文コード65122479品番BR-657
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

マスクをしても蒸れない!メガネがくもりにくい!サラッと爽快マスクインナーです。布マスクだけでなく、サージカルマスクの蒸れ対策に最適です。
ソフトなメッシュ素材なので、厚みがあります。その厚みによりマスクが顔にくっつかず、息がしやすく快適に!マスクとの間に空間を感じるので呼吸が楽です。
3層メッシュ構造で、通気性、クッション性に優れたインナーです。布マスクや不織布マスクと口元の間に挟んで使うだけ!直径約10cmありますので、大きければカットしてご使用ください。
しっかりしたものなので洗って何度も使え、衛生的で経済的です。※日本熱中症協会推奨マスクインナーです。

用途マスク用インナー材質本体:ポリエステル 外装:透明PPブラック本体質量(g)1.5寸法(cm)約10Φ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65122445
2022-08-19
用途: マスク内の呼吸を助けるため。
サービス業

まったくもって使えないものでした。
肌に張り付くし、ごわごわするし、違和感が凄くてすぐに捨てました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする