曜日別特売
MKS-08KS プレミアム プリザーブド荒神松 A&K 65122917

MKS-08KS プレミアム プリザーブド荒神松 A&K 65122917
MKS-08KS プレミアム プリザーブド荒神松 A&K 65122917
MKS-08KS プレミアム プリザーブド荒神松 A&K 65122917
MKS-08KS プレミアム プリザーブド荒神松 A&K 65122917

プレミアム プリザーブド荒神松

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード65122917品番MKS-08KS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

丹波産の高級椿葉とみやこ松をプリザーブド加工(生木に無害な薬品・着色料で特殊加工)し、1枚1枚ていねいに編み込んで製作した荒神松(三宝松)です。
水やり不要で、水が腐るニオイもなく清潔。高い場所にある神棚は、水換えは手間のかかる作業ですがそれも必要ありません。
丹波産の高級椿葉とみやこ松を使用しているため、外国産にありがちな、枯れる、葉が丸まる、しおれるということがほとんどなく、適した環境に保管できれば3年以上美しい状態を保てます。
実用新案の技術を用いて、葉っぱ一枚一枚にワイヤーを通し、神棚に飾る榊として美しい形になるように成形。
<実用新案登録済 第3222297号>【プリザーブドフラワー】直訳すると”保存されたお花”という意味。
生花に無害な薬品・着色料で特殊加工を施した高価なお花です。造花とは異なり生花と変わらない美しい外観を持ちながらも、その美しさを長期間保つことができます。

材質天然葉サイズMサイズ (1束) (椿葉・みやこ松3本使用タイプ)質量(g)90寸法(縦×横)(mm)340×140
注意
※プリザーブドフラワーはとてもデリケートなお花です。保管にあたって下記のことにご注意ください。
※1、水やりはしないでください。
※2、高温多湿の場所を避けてください。
※3、乾燥させすぎないでください。(エアコンの暖房風にも注意)
※4、直射日光にあてないでください。
※榊立ては含まれておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする