BB-023 つっぱり棒壁面ガード カバー付 アイビー 65122926

BB-023 つっぱり棒壁面ガード カバー付 アイビー 65122926
BB-023 つっぱり棒壁面ガード カバー付 アイビー 65122926
BB-023 つっぱり棒壁面ガード カバー付 アイビー 65122926

つっぱり棒壁面ガード カバー付

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード65122926品番BB-023
参考基準価格(税別)¥298販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269

つっぱり棒が落ちにくく、接面部をスタイリッシュにカバー!つっぱり棒の先端が直接壁面を押さえつけないので壁紙やクロスを痛めにくい。
カバー付きで清潔&インテリアに馴染む。壁に穴を開けずに使用できる。タイルやステンレスのようなつるつるした面にも設置可能。
つっぱり棒のバネによる圧力とジェルシートの反発力により、つっぱり棒をより効果的に使用できます。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:41×40×27,ジェルシート:40×40×2.2mm,商品サイズ:147×115×26mm材質本体:ポリプロピレン、ジェルシート:ポリウレタンセット内容本体×2個,ジェルシート×2枚質量(g)42ホワイト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65122935
2023-04-24
用途: 家のポールハンガーを設置するとき
その他業種

シンプルですが、ポールが落ちるのを防いでくれています。
この度は誠にありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする