曜日別特売
No90 ヤッケ上下セット 90 KITA(喜多) 65124843

No90 ヤッケ上下セット 90 KITA(喜多) 65124843
No90 ヤッケ上下セット 90 KITA(喜多) 65124843

ヤッケ上下セット 90

(15件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズS
ブラック
内容量1セット注文コード65124843品番No90
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

お得用のヤッケ上下セットです。防風撥水加工で冷たい風や寒さから体をガード!
肩や腕が動かしやすい、ラグラン袖を採用!ちょっとした小物入れに便利な、ファスナー付胸ポケット。
フード部分はファスナー&しぼりヒモ、裾部分はしぼりヒモで上と下からの風の侵入をブロック!
手首ゴム採用で、小さなゴミや風を防ぎます!
ウエストゴムでゆったり履きやすい!後ろ右部分にポケット付。

ブラックサイズS適応身長(cm)155~165材質ポリエステル質量(g)約156(S)胸囲(cm)78~86ウエスト(cm)64~72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-04
用途: 冬季屋外作業(重機運転など)
製造業

174cm 90kgでも大きさは充分です。
ただ、ファスナーの開きが小さく、メガネをかけたままだと着脱し辛いです。

2025-01-06
用途: 工業炉の炉内補修作業
製造業

なかなか4L以上のサイズが無く困っていました。
ちょっとした防寒対策にもなり満足しています。

対象商品 : 65124825
2022-02-10
用途: 積込み作業時
運輸・通信業

サイズが4Lは、なかなかないので、ゆったりと着たい方にお勧めです。
作業時も動きやすいそうです。

対象商品 : 73714752
2020-09-19
用途: ワイン醸造
株式会社スイミージャパン製造業

価格を考えると十分満足です。使っているうちに、少し糸のほつれなど生じて気になるところ。

対象商品 : 57889362
2020-03-06
用途: 粉塵の多い場所での作業
株式会社佳陽商会

動き易くて又寒さも防いでくれるので大変いい商品だと思います。

対象商品 : 57889362
2019-12-09
用途: 塗装作業時

着やすいい。動きやすい。寒い時は風も通さないのでとてもいいです。

対象商品 : 57889387
2020-01-28
用途: 塗装作業時
株式会社クニヨシ

塗装作業の為購入したが、丈夫で破れにくいが、消耗度合いと単価の比較でやや不満。

1が参考にしています
対象商品 : 73714752
2019-09-16
用途: ステンレス研磨
製造業

何度か洗濯も可能でコストパフォーマンスも良く
昔から愛用しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする