対応コード一次元コード(バーコード)/二次元コード(QRなど) 一般的なシンボル
その他 郵便コード・PDF417・Digimarc・DOT Code
分解能(mm)2次元(DataMatrix)=0.152mm
1次元(code39)=0.076mm
商品タイプワイヤレスインターフェースBluetooth読取方式イメージャー電源4.0VDC~5.5VDC質量(g)405(本体)色ブラック耐衝撃性3.0m:MIL-STD-810G規格(温度25℃/湿度55%)幅(mm)76長さ(mm)100高さ(mm)192ケーブル長(m)3