曜日別特売
C-42-WHT-USB バーコードCCDスキャナ ウェルコムデザイン 65125577

バーコードCCDスキャナ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
インターフェースUSB
内容量1個注文コード65125577品番C-42-WHT-USB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

従来機では読み取りにくかった画面のバーコードや低輝度な画面でも読み取りを大幅に改善致しました。

商品タイプ有線インターフェースUSB読取方式CCD(タッチ読取)対応コード1次元コード電源4.5~5.5V(5.0V) USBバスパワー質量(g)約83g(ケーブル除く)分解能(mm)0.1mm耐衝撃性耐落下強度 1.5m幅(mm)73.9長さ(mm)157.8高さ(mm)60ケーブル長(m)2センサーCCD
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする