商品タイプ有線インターフェースRS232C読取方式CCD(タッチ読取)対応コード一次元コード(バーコード)UPC-A/E、UPC-A Add-on、UPC-E Add-on、EAN-13/8、EAN-13 Add-on、EAN-8 Add-on、Code 39、Tri-Optic、NW-7 (Codabar)、Industrial 2 of 5、Interleaved 2 of 5、Code 93、Code 128、GS1-128、S-Code、MSI/Plessey、UK/Plessey、TELEPEN、Matrix 2 of 5、Chinese Post Matrix 2 of 5、IATA、GS1 DataBar、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded、Code 11、Korean Postal Authority code電源4.5 ~ 5.5 V (5.0 V)質量(g)約 83 g (ケーブル除く)色ホワイト分解能(mm)バーコード:0.1mm耐衝撃性1.5m幅(mm)73.9長さ(mm)157.8高さ(mm)60ケーブル長(m)2付属品ACアダプタセンサーCCD