MK5110 セーフティスニーカー KITA(喜多) 65126925

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MK5110 セーフティスニーカー KITA(喜多) 65126925
MK5110 セーフティスニーカー KITA(喜多) 65126925
MK5110 セーフティスニーカー KITA(喜多) 65126925
MK5110 セーフティスニーカー KITA(喜多) 65126925
MK5110 セーフティスニーカー KITA(喜多) 65126925
MK5110 セーフティスニーカー KITA(喜多) 65126925

セーフティスニーカー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ(cm)25
バーガンディワイン
内容量1足注文コード65126925品番MK5110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

長時間履いても疲れにくい超軽量設計のマジックタイプのメッシュセフティースニーカーです。
ミッドソールには、クッション性が良いEVA発砲素材を採用で疲労を軽減!
インソール裏側に、ウレタンクッションフォームを搭載し、長時間履いても疲れにくい!
つま先部分とかかと部分に、グリップ力に優れたゴムを配置しています。
目の小さいメッシュを使うことにより、空気の換気口を増やし、通気性が向上!
かかと部分に視認性抜群のリフレクトポリウレタンクロス搭載で夜間の安全にも配慮。

バーガンディワインサイズ(cm)25材質(アッパー)合成皮革・ポリエステル材質(ソール)EVA樹脂・ゴム底材質(先芯)樹脂先芯標準質量(g/片足)約311(25.0)足幅3E形状ローカット甲被タイプマジックタイプ機能クッション性、通気性靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする