エバーバンブー
エバー押え 枯竹
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
幅(Φmm)
約75
約75
約55
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
65127083
品番
EV-14
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
独特な溝による立体感が竹垣の持つ深い陰影を作り出し美しいフォルムを描きます。
用途
人工強化竹垣の押え竹です。
柄
枯竹
幅(Φmm)
約75
長さ(mm)
約1800
材質
特殊強化ASA系樹脂
注意
※取付ビスは別売です(イエロー 4×50)。
※汚れは水または中性洗剤で洗い、すぐ水洗いしてください。
※ハンマーなどで直接強く打たないでください。
※サイズ、色は多少の誤差があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません