PC-61T(BR) パソコンデスク 弘益 65132604

 

PC-61T(BR) パソコンデスク 弘益 65132604
PC-61T(BR) パソコンデスク 弘益 65132604

パソコンデスク

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
高さ(mm)1300
奥行(mm)555
内容量1台注文コード65132604品番PC-61T(BR)
参考基準価格(税別)¥19,400販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

周辺機器の多いデスクトップ派に人気のモデル。

ブラウン高さ(mm)1300奥行(mm)555材質天板・棚板:MDF(15mm厚) PVC貼り フレーム:スチール(□25mm) 粉体塗装幅(mm)600キャスターストッパー付き2個・ストッパーなし2個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅配送不可商品になります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,500/税込3,850
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする