弘益
両面ピン・マグ展示パネル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
高さ(mm)
1815
1215
1815
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
65132839
品番
TEM-1809(BL)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥131,200
板面に抗菌・防カビ・難燃機能の付いた両面ピン・マグネット対応の展示パネル
パネルを立てる脚は付属していません。支柱と併せて別途お買い求めください。
材質
パネル:LVL合板 発泡スチロール 鉄箔(t0.08mm) PVC張り 枠フレーム:アルミ
幅(mm)
940
色
ブルー
高さ(mm)
1815
奥行(mm)
30
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません