曜日別特売
RNG-175DB-H-G2-JP フレキシブルソーラーパネル単結晶 175W RENOGY JAPAN 65133199

RNG-175DB-H-G2-JP フレキシブルソーラーパネル単結晶 175W RENOGY JAPAN 65133199
RNG-175DB-H-G2-JP フレキシブルソーラーパネル単結晶 175W RENOGY JAPAN 65133199
RNG-175DB-H-G2-JP フレキシブルソーラーパネル単結晶 175W RENOGY JAPAN 65133199
RNG-175DB-H-G2-JP フレキシブルソーラーパネル単結晶 175W RENOGY JAPAN 65133199
RNG-175DB-H-G2-JP フレキシブルソーラーパネル単結晶 175W RENOGY JAPAN 65133199
RNG-175DB-H-G2-JP フレキシブルソーラーパネル単結晶 175W RENOGY JAPAN 65133199
RNG-175DB-H-G2-JP フレキシブルソーラーパネル単結晶 175W RENOGY JAPAN 65133199
RNG-175DB-H-G2-JP フレキシブルソーラーパネル単結晶 175W RENOGY JAPAN 65133199
RNG-175DB-H-G2-JP フレキシブルソーラーパネル単結晶 175W RENOGY JAPAN 65133199
RNG-175DB-H-G2-JP フレキシブルソーラーパネル単結晶 175W RENOGY JAPAN 65133199
RNG-175DB-H-G2-JP フレキシブルソーラーパネル単結晶 175W RENOGY JAPAN 65133199
RNG-175DB-H-G2-JP フレキシブルソーラーパネル単結晶 175W RENOGY JAPAN 65133199

フレキシブルソーラーパネル単結晶 175W

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1枚注文コード65133199品番RNG-175DB-H-G2-JP
参考基準価格(税別)¥28,788販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

高柔軟性
車や屋根など、従来のソーラーパネルが取り付けられない場所にも対応できます。
超軽量
ポリマー材料を採用し、重さは2.8kgで従来品の約1/3です。軽量なので輸送、吊り下げ、取り外しが簡単に行えます。
極薄ラミネーション
Renogy 175Wフレキシブルソーラーパネルは、平らに設置すると高さが僅か0.2cmと薄く、従来の硬いソーラーパネルと比べても、薄さは伝統のパネルの約95%と、どこに設置しても目立たない仕様になっています。
高耐久性
強風負荷(2400Pa)と積雪負荷(5400Pa)に耐えられます。
損失の軽減
バイパスダイオードが内蔵されているため、陰による電力損失を最小限に抑え、低照度環境でも優れた性能を発揮します。

用途船舶や車の上での使用に最適です。ボートやティアドロップトレーラーに電力を供給するなど、様々な場面に対応できます。仕様●ジャンクショボックス:IP 68●ソーラーセル:単結晶セル 36個●最大直列ヒューズ定格:20 A寸法(mm)1504×673×2質量(kg)2.8電圧(V)最大システム:600DC最大出力(W)公称175ケーブル12 AWG(3.5SQ)、70cm(負極)、70cm(正極)コネクタMC4 コネクタ開放電圧(V)(公称)23.9(Voc)短絡電流(A)公称9.5(Isc)動作電圧(V)公称最大出力19.5(Vmp)動作電流(A)公称最大出力8.98(Imp)
取扱説明書:(0.99MB)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600

商品説明動画

【RENOGY】フレキシブルソーラーパネル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

太陽光発電機器部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする