U2H-CA4003BWH USBハブ USB2.0 USB-Aコネクタ Type-C 変換アダプター付 USB-Aポート×4 バスパワー スティックタイプ エレコム 65133384

U2H-CA4003BWH USBハブ USB2.0 USB-Aコネクタ Type-C 変換アダプター付 USB-Aポート×4 バスパワー スティックタイプ エレコム 65133384
U2H-CA4003BWH USBハブ USB2.0 USB-Aコネクタ Type-C 変換アダプター付 USB-Aポート×4 バスパワー スティックタイプ エレコム 65133384
U2H-CA4003BWH USBハブ USB2.0 USB-Aコネクタ Type-C 変換アダプター付 USB-Aポート×4 バスパワー スティックタイプ エレコム 65133384
U2H-CA4003BWH USBハブ USB2.0 USB-Aコネクタ Type-C 変換アダプター付 USB-Aポート×4 バスパワー スティックタイプ エレコム 65133384
U2H-CA4003BWH USBハブ USB2.0 USB-Aコネクタ Type-C 変換アダプター付 USB-Aポート×4 バスパワー スティックタイプ エレコム 65133384
U2H-CA4003BWH USBハブ USB2.0 USB-Aコネクタ Type-C 変換アダプター付 USB-Aポート×4 バスパワー スティックタイプ エレコム 65133384
U2H-CA4003BWH USBハブ USB2.0 USB-Aコネクタ Type-C 変換アダプター付 USB-Aポート×4 バスパワー スティックタイプ エレコム 65133384
U2H-CA4003BWH USBハブ USB2.0 USB-Aコネクタ Type-C 変換アダプター付 USB-Aポート×4 バスパワー スティックタイプ エレコム 65133384

USBハブ USB2.0 USB-Aコネクタ Type-C 変換アダプター付 USB-Aポート×4 バスパワー スティックタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード65133384品番U2H-CA4003BWH
参考基準価格(税別)¥3,050販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

USB-AポートにもUSB Type-C(TM)ポートにも接続できる、変換アダプター付きUSB2.0ハブです。コネクター部分を変えられるため、パソコンとタブレットの両方で使いたい場合にも、これ一つで手軽に兼用できます。便利な4ポートタイプです。

用途
USB-AポートにもUSB Type-C(TM)ポートにも接続できる、変換アダプター付きUSB2.0ハブです。
4つのUSB-Aポートを搭載しています。マウスやキーボード、USBメモリ、USBファン、プリンターなどさまざまな機器を同時に接続できます。
パソコンとタブレットの両方でUSBハブを使用したい場合にも、変換アダプターを使うことで手軽に兼用できます。
コンパクトで邪魔にならないスティックタイプです。
フロントの3ポートに加え、サイドに1ポートを装備し、幅広のUSB機器を接続するのに便利です。
USB-Aプラグと同じ幅のスリムなUSB Type-C変換アダプターを採用しています。パソコンの隣り合うポートに複数同時に接続しても干渉しにくい設計です。
※接続したいポート同士の幅が狭い場合、アダプターを複数同時に接続できない場合があります。事前に機種の仕様をご確認ください。
ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、ノートパソコンなどとの接続に便利なケーブル長約7cmです。
ACアダプター不要のバスパワー専用タイプです。
通信状態を確認できるLEDランプが付いています。
※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
ホワイト質量(g)約30備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約87×22×12(ケーブル含まず)インターフェースUSB2.0動作環境温度5℃~40℃、湿度30%~80%(結露なきこと)保証期間1年間最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB2.0ハイスピード/480電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)【USB】約7※コネクター含まず供給電流(mA)4ポート合計最大400(各ポート100未満)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする