曜日別特売
VH-22-SPZ-2300 VHM-22フレキ加工品 ネオフレックス 65134145

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VH-22-SPZ-2300 VHM-22フレキ加工品 ネオフレックス 65134145
VH-22-SPZ-2300 VHM-22フレキ加工品 ネオフレックス 65134145

VHM-22フレキ加工品

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(2.3m)注文コード65134145品番VH-22-SPZ-2300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要

用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合仕様フレキ種:VHMサイズフレキ:22タイプフレキ:耐熱タイプ長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)2.3最小内径(Φmm)フレキ:20.8RoHS指令(10物質対応)対応電線管サイズ(適合)G22材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
注意
※片端 MAS-SG22ZW【ストレートコネクタ】ー片端 MAS-G22ZW【パイプコンビネーションコネクタ】のフレキセット フレキ長(コネクタ締付時)2.3m
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする