AFP-9060 机上アクリルパネル透明 窓付き アール・エフ・ヤマカワ 65135639

 

AFP-9060 机上アクリルパネル透明 窓付き アール・エフ・ヤマカワ 65135639
AFP-9060 机上アクリルパネル透明 窓付き アール・エフ・ヤマカワ 65135639
AFP-9060 机上アクリルパネル透明 窓付き アール・エフ・ヤマカワ 65135639
AFP-9060 机上アクリルパネル透明 窓付き アール・エフ・ヤマカワ 65135639
AFP-9060 机上アクリルパネル透明 窓付き アール・エフ・ヤマカワ 65135639

机上アクリルパネル透明 窓付き

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
内容量1台
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×180×601
内容量1台注文コード65135639品番AFP-9060
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

机上での飛沫を防ぐ透明アクリルパーテーション。
接客対応中の書類や釣り銭の受け渡しが可能な窓付きタイプ。
脚部落下防止機構により組み立て後でも台座をつけたまま移動や持ち運びが可能です。

用途窓付きタイプは配線機能やコンセントのあるフリーアドレスデスクやミーティングテーブルでの飛沫予防にもご利用いただけます。無色透明寸法(幅×高さ)(mm)900×601質量(kg)2.1材質パネル、脚部:アクリル 机上接地面クッション材:ポリエステル系ポリウレタン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×180×601パネル厚(mm)ボード面3、脚部5
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※アルコールを使用したお手入れは変形・ひび割れの恐れがあるため不可となります
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
※個人宅配送不可商品になります。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,700/税込1,870
沖縄地方数量1につき1,930/税込2,123
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65135623
2022-03-23
用途: 受付業務
その他業種

設置場所を移動する場合があり、脚部分が取り外せないところが減点要素

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする