曜日別特売
RSW-405GP 食器洗い乾燥機(浅型) リンナイ 65135956

 

RSW-405GP 食器洗い乾燥機(浅型) リンナイ 65135956
RSW-405GP 食器洗い乾燥機(浅型) リンナイ 65135956
RSW-405GP 食器洗い乾燥機(浅型) リンナイ 65135956
RSW-405GP 食器洗い乾燥機(浅型) リンナイ 65135956
RSW-405GP 食器洗い乾燥機(浅型) リンナイ 65135956
RSW-405GP 食器洗い乾燥機(浅型) リンナイ 65135956

食器洗い乾燥機(浅型)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)448×616.5×450仕様食器点数:40点(大皿5点、中ばち5点、小皿8点、茶わん6点、汁わん6点、グラス5点、湯のみ5点、箸・スプーンなど)注文コード65135956品番RSW-405GP
参考基準価格(税別)¥178,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

幅45cm浅型タイプ

用途
キッチン奥行65cm
仕様食器点数:40点(大皿5点、中ばち5点、小皿8点、茶わん6点、汁わん6点、グラス5点、湯のみ5点、箸・スプーンなど)質量(kg)19外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)448×616.5×450機能バイタル除菌、プラズマクラスター、折りたたみサークルラック、スムーズラック、ポジションサイン、予約運転、からっとキープ、ソフト排気、銀イオンカートリッジ付属運転モード標準、少量、洗浄のみ、重曹、念入り、夜エコ、乾燥、庫内洗浄庫内容量(L)42運転時間(分)(約)標準121、少量116、洗浄のみ20、重曹152、念入り142、夜エコ203、乾燥120、庫内洗浄131標準使用水量(L)9、重曹12、夜エコ9
関連資料:(0.2MB)
注意
※商品のみでご購入になりますので、施工に関して問題やトラブル等が生じた場合は、メーカー及びメーカーは一切責任を負いかねることをご了承願います。
※本商品は日本国内専用品です。万一、本商品を海外で使用された場合、本商品の性能、品質、安全性について、メーカー及びメーカーは一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。
※製品のご購入時には製品に同梱されている所有者登録ハガキにて所有者登録をお願いいたします。
※登録方法などの詳細についてはメーカーHP及びメーカー点検相談窓口にてご確認頂きますようお願いいたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする