曜日別特売
10024 静電袋 SCS1000 100枚入り DESCO 65136664

10024 静電袋 SCS1000 100枚入り DESCO 65136664
10024 静電袋 SCS1000 100枚入り DESCO 65136664
10024 静電袋 SCS1000 100枚入り DESCO 65136664

静電袋 SCS1000 100枚入り

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
寸法(mm)51×102
内容量1パック(100枚)注文コード65136664品番10024
参考基準価格(税別)¥2,460販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

厚さ0.071mmのメタルインフィルムラミネート
ANSI/ESDSTM11.31に準拠し、静電気遮蔽エネルギー制限は10nJ未満
ANSI/ESDSTM11.11およびANSI/ESDS11.4Level3静電気保護袋に準拠し、静電気拡散性の外側表面および内側表面はRs:1×10^4~1×1011Ω
ESD保護のシンボルマークとロット番号の情報記載
開口タイプとジップタイプの2種類
RoHS2およびREACH、紛争鉱物適合
アメリカ製

寸法(mm)51×102寸法(inch)2"×4"アズワン品番64-3973-82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする