曜日別特売
1002424 静電袋 SCS1000 100枚入り DESCO 65136673

1002424 静電袋 SCS1000 100枚入り DESCO 65136673
1002424 静電袋 SCS1000 100枚入り DESCO 65136673
1002424 静電袋 SCS1000 100枚入り DESCO 65136673

静電袋 SCS1000 100枚入り

商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法(mm)610×610
内容量1パック(100枚)注文コード65136673品番1002424
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥45,360

厚さ0.071mmのメタルインフィルムラミネート
ANSI/ESDSTM11.31に準拠し、静電気遮蔽エネルギー制限は10nJ未満
ANSI/ESDSTM11.11およびANSI/ESDS11.4Level3静電気保護袋に準拠し、静電気拡散性の外側表面および内側表面はRs:1×10^4~1×1011Ω
ESD保護のシンボルマークとロット番号の情報記載
開口タイプとジップタイプの2種類
RoHS2およびREACH、紛争鉱物適合
アメリカ製

寸法(mm)610×610寸法(inch)24"×24"アズワン品番64-3973-83

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6513667310024248062423510024241002424 静電気防止袋 1箱 100個入 SCS 80624235静電気防止袋 1箱 100個入SCS1箱(100個)
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする