曜日別特売
- カッターケース カッター付 SUN UP 65137678

- カッターケース カッター付 SUN UP 65137678
- カッターケース カッター付 SUN UP 65137678
- カッターケース カッター付 SUN UP 65137678

カッターケース カッター付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード65137678品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

スリムなツールホルダーに一流メーカーのカッターナイフとボールペンを装備。
丈夫で軽量・ソフトな使い心地のツールホルダー。
ベルト通し付きで作業性抜群。

用途紙・ダンボール等を切る作業に。全長(mm)190サイズ質量(g)120規格L型ベルト通し幅(mm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする