KENOH
カラー ボールポイント六角棒レンチセットEXロング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット(9本)
注文コード
65137723
品番
CHXB-9L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
約25°まで傾けて使用できます。
サイズにより色分けしてあります。
エキストラロングタイプで作業性抜群。
用途
六角穴付ボルト・六角止ネジ等の締め緩めに。
セット内容
1.5mm・2mm・2.5mm・3mm・4mm・5mm・6mm・8mm・10mm
材質
クロームバナジウム鋼
形状
L型
先端形状
ボールポイント
サイズ規格
ミリ