KENOH
ギヤプーラー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
保証荷重(t)
2
2
4
6
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65137924
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
耐久性のある鍛造製。
用途
ギヤ、プーリー、ベアリングなどの引き抜きに。
全長(mm)
125
材質
クロームバナジウム鋼
寸法(mm)
くわえられる:Φ40~75×幅40
保証荷重(t)
2