曜日別特売
23145 シャコ万力 SUN UP 65138089

シャコ万力

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
最大口開き(mm)125
内容量1個注文コード65138089品番23145
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

鉄鋳物製で丈夫です。

用途木工・溶接・接着等の固定作業用。材質鉄鋳物全長(mm)122質量(kg)1.03最大口開き(mm)125
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65138098
2023-03-25
用途: 看板鉄骨の接合補助
松田工芸建設業・工事業

このサイズのシャコ万力でこのお値段なら、もっとチャチイ作りの物がほとんどで
強く締め付けると軸がゆがんでしまい、使えなくなる物ばかりでしたが
このシャコ万力はこの値段でしっかりした作りなので、強く締め付けても十分強度が保たれました。ただ、回すときに多少引っかかる感じがしたので、そこがもう少し改善してほしいところかな?と思いました。まぁ、それでも気に入ったので556でも振りながら、あと3本ほど購入しようかと考えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャコ万力の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/389/
2022-09-22

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする