石鋸工業
石鋸工業の のこぎり
石鋸工業の のこぎり本体
石鋸工業の 片刃鋸
替刃式枝切鋸 みかん切り
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65138317
品番
INK-0448
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
全長180mm、小ぶりで軽量な剪定鋸です。
替刃式ですので、切れ味が落ちたら刃を交換してください。刃の交換はドライバーかコインでネジを外して行ってください。
携帯に便利な木鞘付。
用途
みかんの剪定作業に。
材質
SK-5
全長(mm)
180
質量(g)
180
板厚(mm)
0.3
硬度HRC(刃部)
52〜53
刃渡り(mm)
180