曜日別特売
- 極上切出 左刃 梅心子圀光 65138965

- 極上切出 左刃 梅心子圀光 65138965
- 極上切出 左刃 梅心子圀光 65138965
- 極上切出 左刃 梅心子圀光 65138965

極上切出 左刃

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
全長(mm)157
質量(g)5
内容量1個注文コード65138965品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

越後三条打刃物。
地金から完成まで丹精込めて鋼を鍛え研ぎあげられた刃物は本職が満足する逸品です。

用途木工・竹細工に。全長(mm)157質量(g)5刃長(mm)約26切刃(mm)3材質(刃)安来鋼青紙
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-02
用途: 切出しでの竹の削り作業
製造業

しのぎ面と刃面が歪んでいたので研ぎなおしました。
裏スキもバランスよく入っていなかったので、裏押しを均一に出すのに苦労しました。研ぐのが好きなので半日かかっても苦にはなりませんでしたが、
梅心子さんの製品には信頼を置いていたので少し残念でしたが、今後の更なる品質の安定をご検討ください。研いだ後のこの切り出しはきちんと活躍してくれています。大事に使います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする