曜日別特売
- 本職用彫刻刀 梅心子圀光 65139175

本職用彫刻刀

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
刃のサイズ(mm)3
内容量1個注文コード65139175品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

江戸時代(宝暦年代)から代々続く刃物鍛冶「梅心子圀光」。
新潟県三条市で今も昔ながらの手作りによる伝統と技術にこだわった永く良好な切れ味を保つ刃物(彫刻刀を中心に篆刻刀、小刀など)を製造。
一般の方から本職人の方まで使用していただける、確かな切れ味の商品です。
刃は木柄の中ほどまで仕込んであるので、刃研ぎにより刃が短くなりましたら、柄を削りご使用ください。

用途
木材の彫刻作業に。
全長(mm)212質量(g)17刃のサイズ(mm)3材質(刃)安来鋼青紙刃型三角
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする