龍宝丸
伐採用 クサビ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
高さ(mm)
25
25
30
幅(mm)
70
60
70
75
全長(mm)
200
160
200
265
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65139456
品番
1101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
・滑り止め機能付き
・他の製品より鋭い先端で食い込み抜群
・特殊樹脂で強靭
用途
林などでの、伐倒作業に
幅(mm)
70
全長(mm)
200
サイズ
中
高さ(mm)
25
グリーン購入法
適合