道具工房
三つ目錐
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
全長(mm)
290
253
290
323
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65140374
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
刃先は三つ目なので、穴形状は一定の径になります。
用途
穴あけ作業に。
全長(mm)
290
サイズ
錐:中
質量(g)
35