- ステン仮枠ハンマー 止付 頭 藤元 65140995

- ステン仮枠ハンマー 止付 頭 藤元 65140995
- ステン仮枠ハンマー 止付 頭 藤元 65140995

ステン仮枠ハンマー 止付 頭

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個注文コード65140995品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

建設工事・仮枠作業に使われるステンレス製の仮枠鎚です。
打撃面にすべり止めのスジが入っているので釘頭をしっかり捉えます。
柄は別売りで長さの好みでお買い求めください。

用途
仮枠作業に。
材質ステンレス全長(mm)145質量(g)260呼び寸法主な用途仮枠作業
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする