11566 彫刻カンナ 大五郎 65141327

11566 彫刻カンナ 大五郎 65141327
11566 彫刻カンナ 大五郎 65141327
11566 彫刻カンナ 大五郎 65141327

彫刻カンナ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
全長(mm)59
内容量1個注文コード65141327品番11566
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

彫刻刀のように使える便利なミニ平カンナ。
小さい鉋台なので、一般的な豆かんな でも削るに難しい箇所に最適です。
デコイ・バードカービング等の製作に。
面の作成・仏像彫りに。
額・鏡枠などの装飾彫りに。

用途
細かい鉋掛け作業に。
全長(mm)59質量(g)21材質(刃)安来青紙鋼材質鉋台:白樫サイズ刃:大刃先形状剣型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉋(カンナ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする