沖房
本職用彫刻刀 鋼付 安来鋼青紙 桐箱
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1セット(5本)
注文コード
65141668
品番
43-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
安来鋼を使用した本職用彫刻刀。
柄が楕円状の為、机で転がりません。
桐箱ケース付
用途
木工・彫刻作業に。
セット内容
印刀7.5mm,平刀7.5mm,丸刀3.0mm,丸刀6.0mm,三角刀4.5mm
全長(mm)
242
質量(g)
190
柄長さ(mm)
180
材質(柄部)
朴
材質(刃)
安来鋼青紙2号鋼付