刻心
彫刻刀 全鋼タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1セット(5本)
注文コード
65141704
品番
56-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
美術図工・教師用・趣味の版画・年賀状彫り・木彫リなどに。
柄が楕円状の為、机で転がりません。
用途
木工・彫刻作業に。
セット内容
印刀7.0mm,平刀7.0mm,丸刀5.0mm,三角刀4.0,丸刀3.0mm,天然砥配合仕上砥石
全長(mm)
220
質量(g)
114
柄長さ(mm)
165
材質(刃)
刃物鋼SK-5