21-D5 彫刻刀 砥石付 よしひで 65141738

彫刻刀 砥石付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1セット(5本)注文コード65141738品番21-D5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

収納便利なプラスチックケース入り。

用途
木工・彫刻作業に。
セット内容印刀7.0mm,平刀7.0mm,丸刀5.0mm,三角刀4.0mm,丸刀3.0mm,天然砥配合仕上砥石全長(mm)215質量(g)234柄長さ(mm)150材質(刃)日立製刃物鋼SK-5鋼付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする