曜日別特売
22-D7 彫刻刀 砥石付 よしひで 65141765

彫刻刀 砥石付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1セット(7本)注文コード65141765品番22-D7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

砥石付彫刻刀セット。
収納便利なプラスチックケース入り。

用途木工・彫刻作業に。セット内容印刀7.0mm,平刀7.0mm,丸刀5.0mm,三角刀4.0mm,丸刀3.0mm,印刀4.5mm,丸刀8.0mm,天然砥配合仕上砥石全長(mm)215質量(g)315柄長さ(mm)150材質(刃)日立製刃物鋼SK-5鋼付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする