スリーピークス
ペンチ (成形グリップ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
呼び寸法(mm)
175
150
175
200
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65142517
品番
CP-175P
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,910
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
JIS規格の定番品。
鉄・銅・より線など、さまざまな線材に対応!
耐久性が高いプラスチックグリップ採用。
VVF線2芯・針金・アルミ線・プラスチック切断可能。
用途
切る・曲げる・つかむ作業に。
材質(本体)
S58C
質量(g)
300
呼び寸法(mm)
175
材質(グリップ)
プラスチック
切断能力(Φmm) 鉄線
2.8
切断能力(Φmm) 銅線
3.5
硬度HRC(刃部)
57~64
切断能力(mm
2
)
より線:5.5