RP-150P ラジオペンチ (成形グリップ) スリーピークス 65142535

ラジオペンチ (成形グリップ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード65142535品番RP-150P
参考基準価格(税別)¥3,420販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

JIS規格の定番品。
手に馴染みやすいエラストマー樹脂グリップを採用。
針金・アルミ線・プラスチック切断可能。

用途曲げる・つかむ作業に。材質(本体)クロームバナジウム鋼質量(g)135呼び寸法(mm)150材質(グリップ)エラストマー切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6硬度HRC(刃部)54~62切断能力(mm2)より線:/2.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラジオペンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/longnosepliers_howtouse/
2023-02-15

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする