曜日別特売
5426 アイアンスタンドウッドボックスM 村田屋産業 65142615

※フシ部分サンプル

5426 アイアンスタンドウッドボックスM 村田屋産業 65142615
5426 アイアンスタンドウッドボックスM 村田屋産業 65142615
5426 アイアンスタンドウッドボックスM 村田屋産業 65142615
5426 アイアンスタンドウッドボックスM 村田屋産業 65142615
5426 アイアンスタンドウッドボックスM 村田屋産業 65142615
5426 アイアンスタンドウッドボックスM 村田屋産業 65142615

アイアンスタンドウッドボックスM

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃お客様組立品
内容量1台注文コード65142615品番5426
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

アンティークな風合いのアイアンと天然の温もりと優しさが感じられるウッドを組み合わせたプランタースタンド

用途植物などのプランターを入れるナチュラルモダンなウッドボックス。小物入れなどにも利用いただけます。仕様●プランター内寸奥行(cm):16●プランター内寸巾(cm):16●プランター内寸高さ(cm):16.5材質アイアン・ウッド幅(cm)18高さ(cm)40.5奥行き(cm)18
注意
※天然木を使用しているため、キズや欠け、フシやムラ等風合いの個体差があります。アイアン部分はアンティーク調に見せるため塗装ムラ、剥げ、サビ等があります。アイアンの特性上がたつきなどがある場合があります。植物はついておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする