曜日別特売

ガーデン収納ラック フラワースタンド プランターラック

ガーデン収納ラック フラワースタンド プランターラック - YAMAZEN(山善)ガーデン収納ラック フラワースタンド プランターラック - YAMAZEN(山善)ガーデン収納ラック フラワースタンド プランターラック - YAMAZEN(山善)ガーデン収納ラック フラワースタンド プランターラック - YAMAZEN(山善)ガーデン収納ラック フラワースタンド プランターラック - YAMAZEN(山善)ガーデン収納ラック フラワースタンド プランターラック - YAMAZEN(山善)ガーデン収納ラック フラワースタンド プランターラック - YAMAZEN(山善)ガーデン収納ラック フラワースタンド プランターラック - YAMAZEN(山善)

室内でも屋外でも使えるガーデンラック
棚板耐荷重:各約10kg
棚板は水はけ、風通しの良いワイヤーメッシュ仕様
カチオン電着+室外粉体塗装済
高さは植物の成長に合わせて変更可能

用途
ガーデン収納などに。屋外 植物 収納ラック 屋内 観葉植物 花 グリーン テラス バルコニー収納棚 おしゃれ 園芸ラック 多肉植物
材質
スチール(カチオン電着塗装+屋外粉体塗装)
質量(kg)
4.1
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
91×30×90
組立時間
約10-20分
内容量
1台
取扱説明書:(0.75MB)
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
YLOR-9315F4(BK) 7981829979818299YLOR-9315F4(BK)4段
オープン
¥7,998
¥8,798(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
YLOR-939F3(BK) 7981830879818308YLOR-939F3(BK)3段
オープン
¥6,398
¥7,038(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする