DS-165T 先細トラスねじバイス スリーピークス 65142684

DS-165T 先細トラスねじバイス スリーピークス 65142684
DS-165T 先細トラスねじバイス スリーピークス 65142684
DS-165T 先細トラスねじバイス スリーピークス 65142684

先細トラスねじバイス

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード65142684品番DS-165T
参考基準価格(税別)¥3,870販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

狭い場所で使える先細タイプ!
先端部は新設計のたて溝でトラスねじにも対応!
くわえ部はすべてダイヤ型なのでネジを3点支持でガッチリつかみます。
ダイヤ型のくわえ部はネジだけでなくパイプなど丸物のクランプに最適です。
バイスプライヤー型は、ねじ頭をつかんだ後、ロック(固定)できるので強力に回すことが可能!
口幅調節ねじを六角棒レンチで締め緩めができるので、よりしっかり固定した時はロックした後、増し締めが可能!※六角棒レンチ(5mm)は付属しておりません。
振り幅が狭くなり、さらに使いやすくなりました。
従来のロングノーズバイスプライヤーとしてもお使い頂けます。
回す、つかむ、曲げる、クランプを、これ1丁で解決!
AV機器、OA機器、精密機器、組立家具、自転車、自動車整備等、そのほか広範囲に使えるすぐれものです。

用途つぶれたネジやサビちたネジなどの取り外しに。適合ねじ範囲:トラスねじ M2~M4、なべねじM1.6~M8、六角ねじ 3~13mm全長(mm)165質量(g)170材質(頭)S58C口幅(mm)9硬度HRCくわえ部:54~60アズワン品番64-3672-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする