曜日別特売
TE104M4V1-B タブレット 10インチ アイリスオーヤマ 65142719

TE104M4V1-B タブレット 10インチ アイリスオーヤマ 65142719
TE104M4V1-B タブレット 10インチ アイリスオーヤマ 65142719
TE104M4V1-B タブレット 10インチ アイリスオーヤマ 65142719
TE104M4V1-B タブレット 10インチ アイリスオーヤマ 65142719
TE104M4V1-B タブレット 10インチ アイリスオーヤマ 65142719
TE104M4V1-B タブレット 10インチ アイリスオーヤマ 65142719
TE104M4V1-B タブレット 10インチ アイリスオーヤマ 65142719
TE104M4V1-B タブレット 10インチ アイリスオーヤマ 65142719
TE104M4V1-B タブレット 10インチ アイリスオーヤマ 65142719
TE104M4V1-B タブレット 10インチ アイリスオーヤマ 65142719
TE104M4V1-B タブレット 10インチ アイリスオーヤマ 65142719
TE104M4V1-B タブレット 10インチ アイリスオーヤマ 65142719

タブレット 10インチ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード65142719品番TE104M4V1-B
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

【Android(TM)13】【バッテリー6000mAh】【内臓ストレージ64GB】【メモリ4GB】【UNISOC T606 8コア】
さまざまなシーンで活躍!タブレットで日常をアップデート。
迫力の大画面10.1インチのタブレットです。
〇迫力の大画面
書類や映像も見やすいサイズで楽しめる。B5ノートに収まるサイズ感。受付、在庫管理や資料作成のサブモニターとしても見やすく大活躍。学校などの教育現場やイベントなどにも活躍できます。
〇6種センサー搭載
地図ナビゲーションに便利なGPSをはじめとする、各種センサーを搭載。
センサーが必要なアプリの使用をサポート。
GPS/地磁気/近接/照度/ジャイロ/加速度
〇Wi-Fi対応/Bluetooth(R)搭載
Wi-Fiがあればいつでも使用できます。
Bluetooth(R)機能搭載の外部デバイスとワイヤレス接続が可能。
〇6000mAhバッテリー
しっかり使える6000mAhバッテリー内蔵。
〇8コアプロセッサ搭載
作業に応じたパフォーマンスと優れた応答性を発揮。
アイリスオーヤマタブレットシリーズは↓関連資料ラインナップ表(PDF)↓をご確認ください。

付属品USB ケーブル(Type A-Type C)×1 、 カードスロットピン、クイックスタートガイド仕様●内蔵RAM容量:4GB●内蔵ストレージ容量:64GB●外部接続端子:USB Type-CTM ポート(USB 2.0)、Φ3.5 イヤホンジャックブラックディスプレイ10インチ解像度800×1280使用CPUT606OSAndroid(TM)13カメラ仕様インカメラ:5M(FF)、アウトカメラ:5M(AF)容量(GB)64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする