P5GCX2 パーソナルシュレッダー アイリスオーヤマ 65142728

 

P5GCX2 パーソナルシュレッダー アイリスオーヤマ 65142728
P5GCX2 パーソナルシュレッダー アイリスオーヤマ 65142728
P5GCX2 パーソナルシュレッダー アイリスオーヤマ 65142728
P5GCX2 パーソナルシュレッダー アイリスオーヤマ 65142728
P5GCX2 パーソナルシュレッダー アイリスオーヤマ 65142728
P5GCX2 パーソナルシュレッダー アイリスオーヤマ 65142728
P5GCX2 パーソナルシュレッダー アイリスオーヤマ 65142728
P5GCX2 パーソナルシュレッダー アイリスオーヤマ 65142728

パーソナルシュレッダー

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード65142728品番P5GCX2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

家庭や小規模オフィスにスッキリ置けるコンパクトシュレッダーです。
約4×40mmのクロスカット採用で、11号までのステープラー針の裁断が可能で、仕分け作業が不要です。
本体は3kgのため移動もラクラク、ダストボックス容量はたっぷり8.7LでA4コピー用紙が約65枚収容可能です

幅(mm)投入:220(紙投入口)ブラック電源AC100V、50/60Hz定格消費電力(W)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×190×300連続使用時間(分)2ダストボックス容量(L)8.7細断速度2.6m/分細断寸法(mm)4×40最大細断枚数5細断形状クロスカットグリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)310×190×300最大投入幅A4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
オートフィードシュレッダーで劇的効率アップ!

大量の書類を扱うオフィスなどでは大活躍。
使用場所などによってふさわしいタイプをお選びください。
アイリスオーヤマのオートフィードシュレッダーはこちら

細断中の待ち時間 アイリスオーヤマのオートフィードシュレッダーはこちら
ダストボックス容量 アイリスオーヤマのオートフィードシュレッダーはこちら
細断可能な枚数 アイリスオーヤマのオートフィードシュレッダーはこちら
カットサイズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-19
用途: 個人情報破棄のため
卸売・小売業

本体に電源スイッチがありません。不具合を感知して直ぐに止まってしまうタイプです。止まった時の対処はまず、コンセントを抜いて下さい。ゴミ容器がいっぱいになるまでに使用後はゴミを捨てる。またシュレッダー部分がしっかりと下のゴミ受けにはまっていないと動かない。使用後は必ずコンセントを抜いておく。よく止まるので、動かなくなったら、お試しください。

対象商品 : 65142728
2025-11-28
用途: 書類の細断
サービス業

価格の割にとても良いと思います。速度も速いし、また複数枚しっかりと細断できます。

2025-12-24
用途: 書類の細断シュレッダーです
建設業・工事業

価格の割に良いと思います。動きもスムース。コピー用紙3枚までなら 唸りながらも動きます。

2025-07-09
用途: コピー用紙の裁断
株式会社KMS

購入後1か月もたたず電源が入らなくなりました。実際に使用した頻度は3日ほどです。枚数にして100枚に満たず。これはひどい。

MonotaROからの回答

初期不良の可能性もございますので、お客様窓口までお問合せをお願いします。

2024-11-28
用途: 両親のどうしようもない書類の片付け
卸売・小売業

シュレッダーを使うほど重要な紙は、ペーパーレスが進み段々なくなりました。しかし昭和生まれの両親が亡くなった時に、押入れいっぱいの書類があり驚きました。そのままゴミ箱に入れるには気が引ける物をシュレッダーしたくて購入しました。コンパクトで十分な能力だと感じています。但し、スイッチは横一列で、慣れるまでその都度、確認が必要です。電源の入り切りスイッチが別であると安全で安心して使えるとおもいます。

対象商品 : 65142728
2025-04-14
用途: 個人情報が記載された資料やハガキ、封筒の裁断
電気・ガス・熱供給・水道業

自宅で使用していますが、思ったより音が少し大きいので誰もいない時に使っています。
普通紙最大5枚の裁断は機械が苦しそう(・・;)
業務用ではないのでボックスが直ぐに満杯になるのは仕方がない。
ただ、カットサイズがもう少し細かければいいなぁと思いました。
お値段相応と言ったところでしょう。

2024-09-09
用途: 個人情報記載書類の廃棄
卸売・小売業

コンパクトで場所をとらない。動きもスムース。操作も明確な上に安価で良かったです

1が参考にしています
2024-09-03
用途: 事務処理
株式会社ヒライオートサービス自動車・二輪車・自転車関連業

使い勝手も良くコスパに優れています。同じものを2個買っちゃいました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする