曜日別特売
#131 越の金鹿 金切鋏 直刃 金鹿工具製作所 65142998

越の金鹿 金切鋏 直刃

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
全長(mm)193
内容量1個注文コード65142998品番#131
参考基準価格(税別)¥2,625販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

金属の直線切りに。
トタン板・ガルバリウム鋼板・銅板・真鍮板・ステンレス板・アルミ板の切断に使用します。

用途薄い金属板の切断に。全長(mm)193質量(g)205呼び寸法(mm)180切断能力(mm)トタン板・ガルバリウム鋼板0.3、銅板・真鍮板0.3、ステンレス板0.2、アルミ板0.5材質(刃)刃物用炭素鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする