#137 越の金鹿 金切鋏 柳刃 金鹿工具製作所 65143059

越の金鹿 金切鋏 柳刃

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
全長(mm)222
内容量1個注文コード65143059品番#137
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

金属の曲線・直線切りに。
トタン板・ガルバリウム鋼板・銅板・真鍮板・ステンレス板・アルミ板の切断に使用します。

用途薄い金属板の切断に。全長(mm)222呼び寸法(mm)210質量(g)277材質(刃)刃物用炭素鋼切断能力(mm)トタン板・ガルバリウム鋼板0.3、銅板・真鍮板0.3、ステンレス板0.2、アルミ板0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする