#405 越の金鹿 波板切鋏 金鹿工具製作所 65143147

越の金鹿 波板切鋏

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード65143147品番#405
参考基準価格(税別)¥3,250販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

トタン波板・ガルバリウム波板の切断に。

用途波板の切断に。全長(mm)285質量(g)486呼び寸法(mm)270切断能力(mm)トタン板・ガルバリウム鋼板0.3材質(刃)刃物用炭素鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする