金鹿工具製作所
越の金鹿 プリント板切鋏
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
65143156
品番
#411
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
トタン板・ガルバリウム鋼板の切断に。
用途
リブ波プリント鋼板の切断に。
全長(mm)
315
質量(g)
608
呼び寸法(mm)
300
切断能力(mm)
トタン板・ガルバリウム鋼板0.4
材質(刃)
刃物用炭素鋼