RB2K3H3SAB/LP ビルトインコンロ コンパクトタイプ(2口) リンナイ 65143166

ビルトインコンロ コンパクトタイプ(2口)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)446×539×269
内容量1個注文コード65143166品番RB2K3H3SAB/LP
参考基準価格(税別)¥112,000販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980

幅45cmコンパクトタイプ

用途
プロパン用
仕様強火力バーナー:手前質量(kg)11.5電源単一形アルカリ乾電池×2(DC3V)幅(cm)45口数2口外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)446×539×269
関連資料:(0.11MB)
注意
※ガス種を間違えると正常に点火致しませんのでご注意下さい。
※ビルトインガスコンロの設置はご使用のガス種に合わせた有資格者による設置工事が必要です。
※商品のみでご購入になりますので、施工に関して問題やトラブル等が生じた場合は、メーカー及びメーカーは一切責任を負いかねることをご了承願います。
※本商品は日本国内専用品です。万一、本商品を海外で使用された場合、本商品の性能、品質、安全性について、メーカー及びメーカーは一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガスコンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする