WP-250F ウォーターポンププライヤ IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー) 65143375

WP-250F ウォーターポンププライヤ IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー) 65143375
WP-250F ウォーターポンププライヤ IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー) 65143375

ウォーターポンププライヤ

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード65143375品番WP-250F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

六角ボルト・ナット・パイプ・板物をガッチリくわえる事が出来ます。

用途配管作業等に。全長(mm)252材質(本体)高炭素鋼S55C質量(g)350呼び寸法(mm)250最大口開き(mm)46硬度HRC(刃部)44~52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65143375
2021-06-15
用途: 電気工事士の試験で
製造業

電気工事士の試験で使うのに買いました。
色は写真だと黒ですが、赤が届きました!
評判もいいようで、持ち手の部分が太くなっているので、持ちやすくて便利です!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする