AC-055 電源タップAC2-C+A-PD20W 収納プラグ リバーシブル 自動識別 カシムラ 65144006

AC-055 電源タップAC2-C+A-PD20W 収納プラグ リバーシブル 自動識別 カシムラ 65144006
AC-055 電源タップAC2-C+A-PD20W 収納プラグ リバーシブル 自動識別 カシムラ 65144006

電源タップAC2-C+A-PD20W 収納プラグ リバーシブル 自動識別

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個注文コード65144006品番AC-055
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

PD20W充電+リバーシブルUSB 2ポート付きコンパクト電源タップ。
最大出力PD20W(9V2.22A)、iPhone15充電に最適。
USB-Aポートは自動識別IC搭載で端末に合わせて最適充電。
リバーシブルUSBポートなので表裏気にせず挿せる。
ACコンセントは大きいアダプタも挿せる正面と側面に設置。
極性付きプラグ対応 2口合計1400Wまで。
難燃材料、PSE取得品、国内最小級サイズ。
国内・海外で使える100V~240V対応。
ACプラグが収納できるコンパクト設計なので持ち運びに便利。

ホワイト質量(g)61スイッチなしコンセント個数2機能USBあり入数1台本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×28×35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする