曜日別特売
No.U02 DIA-T ストラップエンドパンチ 大 高芝ギムネ製作所 65144626

No.U02 DIA-T ストラップエンドパンチ 大 高芝ギムネ製作所 65144626
No.U02 DIA-T ストラップエンドパンチ 大 高芝ギムネ製作所 65144626
No.U02 DIA-T ストラップエンドパンチ 大 高芝ギムネ製作所 65144626

DIA-T ストラップエンドパンチ 大

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード65144626品番No.U02
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

ベルト革を正確に、簡単に裁断できます。
切れ味に差が出る職人工具。

用途革製品の加工に。全長(mm)112質量(g)150刃先形状U型刃のサイズ(mm)W42×H20アズワン品番64-3240-91
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする