No.212 DIA-T センターポンチ 高芝ギムネ製作所 65144669

DIA-T センターポンチ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
内容量1個注文コード65144669品番No.212
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619

ミガキ材等の滑り易い材質の穴あけに適しています。

用途穴あけ前のセンター打ちに。材質HRC55±1全長(mm)125質量(g)61アズワン品番64-9643-66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする